Eaton Industries France SAS - Eaton 2m cable 48V EBM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172081681
Réf. Sonepar
05584146565
Réf. Fournisseur
EBMCBL48
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de câbles
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm
Eaton 2m cable 48V EBM