Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX 1500I RT2U

Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX 1500I RT2U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 160...294 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 200...240 V

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 3 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

743172035875

Réf. Sonepar

00054068456

Réf. Fournisseur

5PX1500IRT

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée

160...294 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

200...240 V

puissance apparente de sortie

1500 VA

temps de pontage à pleine charge

3 min

fréquence primaire

50...60 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

1350 W

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Oui

type de tension

AC

hauteur

86.2 mm

largeur

522 mm

profondeur

522 mm

poids

27.6 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

efficacité totale

94 %

efficacité en mode éco

94 %

contact de commutation hors tension

Oui

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage),5PX, 1500VA,Line Interactive