Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX 3000I RT3U

Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX 3000I RT3U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 160...294 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 200...240 V

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 3 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

743172035967

Réf. Sonepar

00054068464

Réf. Fournisseur

5PX3000IRT3U

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée

160...294 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

200...240 V

puissance apparente de sortie

3000 VA

temps de pontage à pleine charge

3 min

fréquence primaire

50...60 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

2700 W

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Oui

type de tension

AC

hauteur

130.7 mm

largeur

441.2 mm

profondeur

497 mm

poids

37.33 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

efficacité totale

94 %

efficacité en mode éco

94 %

contact de commutation hors tension

Oui

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

C20

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

1

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage),5PX, 3000VA,Line Interactive

Les Atouts de la gamme :

; Eaton 5PX de 1500 à 3000VA
La protection de vos serveurs critiques et équipements de stockage.
De technologie Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, cet onduleur propose un panel de caractéristiques inégalées ! Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Format Tour ou Rack. Autonomie 10 min à plusieurs heures.
Mesurez vos consommations d'énergie par groupes de prises, disposez de la puissance réelle maximum avec son facteur de puissance de 0,9 en sortie, commandez vos prises à distance. Economisez votre énergie et votre argent avec un rendement de 99% et une garantie 3 ans batteries incluses.