Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX Module Batterie Externe 48V RT2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 85.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172104700
Réf. Sonepar
05584210470
Réf. Fournisseur
5PXEBM48RT2UG2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
438 mm
hauteur
85.5 mm
profondeur
448 mm
Extension de batterie pour Eaton 5PX, modèle 48V RT2U (pour modèles 5PX Gen2 (1000 & 1500VA)