Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX Module Batterie Externe 72V RT2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 438 mm
hauteur - 85.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172104687
Réf. Sonepar
05584210468
Réf. Fournisseur
5PXEBM72RT2UG2
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
438 mm
hauteur
85.5 mm
profondeur
603 mm
Extension de batterie pour Eaton 5PX, modèle 72V RT2U (pour modèles 5PX Gen2 (2200 & 3000VA)
Les Atouts de la gamme:
Module d'extension batterie pour onduleur 5PX Gen2 2,2kW et 3kW, format rack 2U ou Tour, 72V, kit rack et câbles batterie inclus.