Eaton Industries France SAS - Eaton 9E Extention de module batterie (EBM) 180V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 579.4 mm
hauteur - 708.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172067739
Réf. Sonepar
05584009300
Réf. Fournisseur
9EEBM180
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
579.4 mm
hauteur
708.5 mm
profondeur
262.4 mm
Extension de batterie pour onduleur Eaton 9E 6kVA, 180V, Format Tour, sur roulettes, cables de puissance et de détection inclus
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9E 6kVA monophasé. Format tour avec roulettes.