Eaton Industries France SAS - Eaton 9E Extention de module batterie (EBM) 480V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 579.4 mm
hauteur - 708.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172068453
Réf. Sonepar
05584009302
Réf. Fournisseur
9EEBM480
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
579.4 mm
hauteur
708.5 mm
profondeur
262.4 mm
Eaton 9E Extention de module batterie (EBM) 480V