Eaton Industries France SAS - Eaton cable adaptor 9PX EX 72V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 307 mm
hauteur - 358 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172081704
Réf. Sonepar
05584146538
Réf. Fournisseur
CBLADAPT72
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de câbles
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
307 mm
hauteur
358 mm
profondeur
581 mm
Eaton Câble pour EBM 9PX/EX