Eaton Industries France SAS - Eaton PDU MI 1U In: C20 16A 1P - Out: C13x8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8
nombre de prises C13 - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340696114
Réf. Sonepar
05584069611
Réf. Fournisseur
EMIH28
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
8
nombre de prises C13
8
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage
444.5 mm
finition du raccordement électrique
C20
nombre de phases
1
longueur du câble
3 m
nombre de disjoncteurs
0
nombre de prises C19
0
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
longueur
203.2 mm
largeur
42.9 mm
hauteur
444.5 mm
profondeur
203.2 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
avec mètre
Oui
fonction de commande
Non
SNMP
Oui
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Oui
affichage
à distance
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
Eaton PDU Metered Input 1U In: C20 16A 1P - Out: C13x8