fin de vie

Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Station 800 USB FR - 61081

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Eaton Protection Station 800 USB FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • temps de pontage à pleine charge - 1 min

  • tension d'entrée - 161...284 V

  • tension de sortie - 161...284 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • puissance apparente de sortie - 800 VA

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340610813

Réf. Sonepar

00054066948

Réf. Fournisseur

61081

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

temps de pontage à pleine charge:

1 min

tension d'entrée:

161...284 V

tension de sortie:

161...284 V

nombre de phases primaires:

1

puissance apparente de sortie:

800 VA

fonction de coupure automatique:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

98 %

efficacité en mode éco:

0 %

raccordement d'entrée:

SCHUKO (Allemand)

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO:

8

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

puissance effective de sortie:

500 W

SNMP:

Non

technologie USV:

hors ligne

avec interface de communication RS-232:

Non

modulaire:

Non

fréquence primaire:

46...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

nombre de phases secondaires:

1

possibilité de gestion du réseau:

Non

type de construction:

appareil indépendant

contact de commutation hors tension:

Non

largeur:

149 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

327 mm

poids:

5 kg

type de tension:

AC

Eaton Protection Station, 800VA, Onduleur, Off Line, USB, Prises FR