Eaton Industries France SAS - FUSE 125A 1000V DC PV SIZE 1 BOLTED TAG - PV-125ANH1-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 1000 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
finition du voyant indicateur - sans
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590411400
Réf. Sonepar
05584041140
Réf. Fournisseur
PV-125ANH1-B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
1000 V
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
finition du voyant indicateur:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.