Eaton Industries France SAS - Gestionnaire de câble horizontal 19? haute densité 2U, 1 pièce
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
largeur - 90 mm
hauteur - 160 mm
capacité de charge max. - 0 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340593925
Réf. Sonepar
05584059392
Réf. Fournisseur
ETN-HDHCM2UBU
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
passage de câbles
matériau
métal
largeur
90 mm
hauteur
160 mm
capacité de charge max.
0 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
485 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Gestionnaire de câble horizontal 19? haute densité 2U, 1 pièce