Eaton Industries France SAS - Interrupteur de position; 1 F + O; levier à galet réglable; M12A - 178143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xCommand LS-Titan
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081734665
Réf. Sonepar
05584173466
Réf. Fournisseur
178143
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant ajustable
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
86 mm
largeur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
33.5 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet poussoir à galet
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de position et les interrupteurs de sécurité RS Titan sans contact Moeller series d'Eaton sont uniques dans leur catégorie grâce à leur conception robuste et à la sécurité qu'ils fournissent. Les nombreuses têtes de commande codées protègent tout usage frauduleux. En conformité avec différentes normes de sécurité internationales, les appareils s'intègrent parfaitement aux processus de développement de machines selon les exigences les plus élevées.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.