Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 40A, type A, 500mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081667826
Réf. Sonepar
05584166782
Réf. Fournisseur
000170283
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...35 mm²
antidéflagration
Non
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 40A, type A, sensibilité: 500mA