Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 63A, type A-NA, 300mA

Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 63A, type A-NA, 300mA

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015081636204

Réf. Sonepar

05584163620

Réf. Fournisseur

000167118

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

277 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50/60 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

70.5 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1.5...35 mm²

antidéflagration

Non

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 63A, type A-NA, sensibilité: 300mA