Eaton Industries France SAS - Kit pour montage rack d'un onduleur Eaton 9PX/9SX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172039736
Réf. Sonepar
05584000037
Réf. Fournisseur
9RK
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
100 mm
hauteur
50 mm
profondeur
690 mm
Kit rail pour montage rack des onduleur Eaton 9PX/9SX 5,6,8 & 11kVA. Compatible avec les extensions batterie (EBM) de ces gammes
Les Atouts de la gamme:
Kit rack pour onduleur ou extension batterie 9PX ou 9SX.