Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9PX, 1ph, on-line, 8kVA, 7,2kW, Rack / Tour 3U - 9PX8KIPM

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Module de puissance pour ond. 9PX, 1ph, on-line, 8kVA, 7,2kW, Rack / Tour 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • puissance apparente de sortie - 8000 VA

  • puissance effective de sortie - 7200 W

  • technologie USV - en ligne

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172039361

Réf. Sonepar

05584000035

Réf. Fournisseur

9PX8KIPM

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

puissance apparente de sortie:

8000 VA

puissance effective de sortie:

7200 W

technologie USV:

en ligne

largeur:

130 mm

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

hauteur:

700 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

profondeur:

440 mm

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

440 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

700 mm

poids:

19 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

100...276 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

200...250 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

432 W

Module de puissance pour Onduleur Eaton 9PX 8kVA, 7,2kW, entrée/sortie sur bornier 1Ph, module de 3U, sans batterie

Les Atouts de la gamme:

L’onduleur Eaton 9PX est dédié à la protection des petits & moyens datacenters, salles informatiques, infrastructures et équipements industriels et tertiaires. Avec sa technologie On Line Double Conversion il permet de réduire la consommation d’énergie et le rejet de CO2 de 40%. Il est donc le parfait onduleur pour les responsables informatiques et/ou directeurs de systèmes informatiques soucieux des économies d’énergie et de refroidissement qu’ils peuvent effectuer grâce à cette nouvelle gamme d’onduleurs.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.