Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Modules de securite, 24 V DC-AC, 3 circuits de validation

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015081755677

Réf. Sonepar

05584175567

Réf. Fournisseur

000180413

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

évaluation des entrées

à un et deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

20.4...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

3

type de tension d'actionnement

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

20.4...24 V

avec pinces amovibles

Oui

avec entrée de démarrage

Non

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Oui

retardement du déclenchement

0...0 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

99 mm

profondeur

114.5 mm

Modules de sécurité, 24 V DC-AC, 3 circuits de validation