Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 3000W, Rack / Tour 2U, sortie 8 (C13) + 2 (C19)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 9.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172081384
Réf. Sonepar
05584024643
Réf. Fournisseur
9PX3000IRT2U
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
9.5 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
3000 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86.5 mm
largeur
440 mm
profondeur
605 mm
poids
27.57 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
2
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance