Eaton Industries France SAS - Onduleur triphasé 93E 30kVA; 0 min; By-Pass; mise en service incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
tension de sortie - 380...415 V
puissance apparente de sortie - 27000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340693052
Réf. Sonepar
05584000375
Réf. Fournisseur
93E30KMBSB
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
380...415 V
nombre de phases primaires
3
tension de sortie
380...415 V
puissance apparente de sortie
27000 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
30000 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
3
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
1230 mm
largeur
500 mm
profondeur
710 mm
poids
91 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Onduleur triphasé 93E 30KVA/27KW; Tétra/Tétra 0 min. Inclus : By-Pass statique et manuel, protection anti-retour, 2 slots pour carte de communication, Mise En Service. Dimensions : L 500 x P 706 x H 1230 mm, Poids : 155 KG