Eaton Industries France SAS - Onduleur triphasé 93E 80kVA; 0 min; By-Pass; mise en service incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 0 min
tension d'entrée - 380...415 V
tension de sortie - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
puissance apparente de sortie - 80000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340693007
Réf. Sonepar
05584000380
Réf. Fournisseur
93E80KMBSN
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
temps de pontage à pleine charge
0 min
tension d'entrée
380...415 V
tension de sortie
380...415 V
nombre de phases primaires
3
puissance apparente de sortie
80000 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
fonction de coupure automatique
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
puissance effective de sortie
72000 W
SNMP
Non
technologie USV
en ligne
avec interface de communication RS-232
Oui
modulaire
Non
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
3
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Oui
contact de commutation hors tension
Non
largeur
600 mm
hauteur
1880 mm
profondeur
800 mm
poids
245 kg
type de tension
AC
Onduleur triphasé 93E 80KVA/72KW; Tétra/Tétra 0 min. Inclus : By-Pass statique et manuel, protection anti-retour, 2 slots pour carte de communication, Mise En Service. Dimensions : L 600 x P 796 x H 1876 mm, Poids : 250 KG