Eaton Industries France SAS - PDU Basique 1U, rackable 16A, 12x C13 et 1xC19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - prise
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 13
nombre de prises C13 - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340684272
Réf. Sonepar
05584068427
Réf. Fournisseur
EFLX12I
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
prise
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
13
nombre de prises C13
12
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage
44 mm
finition du raccordement électrique
C20
nombre de phases
1
longueur du câble
2 m
nombre de disjoncteurs
2
nombre de prises C19
1
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
longueur
80 mm
largeur
483 mm
hauteur
44 mm
profondeur
80 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
avec mètre
Non
fonction de commande
Non
SNMP
Non
interface Ethernet
Non
avec affichage
Non
affichage
autre
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Non
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
PDU basique Horizontal, 1U, rackable, sortie 12 prises IEC, fourni avec un câble C19/20 et un câble C13/C20