Eaton Industries France SAS - PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, 0U, Techno. Managed, entrée IEC60309, bleu
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
nombre de prises C13 - 20
dimension de fixation - métrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340696619
Réf. Sonepar
05584069661
Réf. Fournisseur
EMAB05-30B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre
24
nombre de prises C13
20
dimension de fixation
métrique
dimensions de montage
52 mm
finition du raccordement électrique
autre
nombre de phases
1
longueur du câble
3 m
nombre de prises C19
4
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
longueur
1604 mm
largeur
53 mm
hauteur
52 mm
profondeur
1604 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Oui
fonction de commande
Oui
SNMP
Oui
avec affichage
Oui
affichage
à distance
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
bleu
PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, Vertical (0U), Technologie Managed (mesure de consommation & contrôle à la prise), entrée prise IEC60309 32A, sortie 20x C13 et 4x C19. Modèle de couleur bleue