Eaton Industries France SAS - PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, 0U, Techno. Metered, entrée IEC60309, rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
nombre de prises C13 - 20
dimension de fixation - métrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340696732
Réf. Sonepar
05584069673
Réf. Fournisseur
EMIB05-30R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre
24
nombre de prises C13
20
dimension de fixation
métrique
dimensions de montage
52 mm
finition du raccordement électrique
autre
nombre de phases
1
longueur du câble
3 m
nombre de prises C19
4
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
longueur
1150 mm
largeur
53 mm
hauteur
52 mm
profondeur
1150 mm
tension d'alimentation
230 V
catégorie de surtension
2
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Non
avec mètre
Oui
fonction de commande
Non
SNMP
Oui
avec affichage
Oui
avec affichage LED
Non
avec fusible
Non
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
rouge
PDU Eaton EMIB05, Monophasé, 32A, Vertical (0U), Technologie Metred (mesure de consommation par groupe de prise), entrée prise IEC60309 32A, sortie 20x C13 et 4x C19. Modèle de couleur rouge