Eaton Industries France SAS - Protection Box 5 TEL@+TV FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 5
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340669347
Réf. Sonepar
00054066934
Réf. Fournisseur
66934
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de prises avec contact de terre
5
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Oui
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
gris
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
5
nombre de prises CEE
5
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
10 A
section de conducteur
0 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9007
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.8 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
autre
désignation NEMA
sans
Eaton Protection Box 5 TEL@+TV FR