Eaton Industries France SAS - RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides - RAA42812PSB13U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 1260 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340593703
Réf. Sonepar
05584059370
Réf. Fournisseur
RAA42812PSB13U
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
1260 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2093 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre