Eaton Industries France SAS - RA Series 48Ux600Wx1000D Perf, with sides
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 2360 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340593727
Réf. Sonepar
05584059372
Réf. Fournisseur
RAA48610PSB13U
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
2360 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
48
couleur
noir
finition de la barre profilée
recourbé
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
1060 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1500 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Racks Eaton, Gamme RA 48Ux600l.x1000P., porte perforée, avec panneaux latéraux