Eaton Industries France SAS - Relais differentiel PF5 reglable de 0,03 a 5 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 184...276 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
courant de défaut nominal - 0.03...5 A
délai de temporisation du déclenchement max. - 5000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 276 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082855574
Réf. Sonepar
00206285557
Réf. Fournisseur
000285557
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
184...276 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
courant de défaut nominal
0.03...5 A
délai de temporisation du déclenchement max.
5000 ms
tension de fonctionnement nominale max. Ue
276 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
184...276 V
temps de retard ajustable
Oui
Relais différentiel PF5 réglable de 0,03 à 5 A, avertissement courant de défaut par clignotement LED rouge