Eaton Industries France SAS - Transformateur, 160VA, 1p, côté primaire 230V, côté secondaire 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082049478
Réf. Sonepar
00206204947
Réf. Fournisseur
000204947
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
100 VA
indice de protection (IP)
IP00
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
0...0 V
tension primaire 3
0...0 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
0...0 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
6.7 %
largeur
85 mm
hauteur
103 mm
profondeur
97 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
cuivre
Transformateur de commande, 160VA, 1p, côté primaire 230V, côté secondaire 24V