fin de vie

Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais differentiel D 105 mm - 000285602

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais differentiel D 105 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • courant de défaut nominal - 0...0 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 0 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 0 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4015082856021

Réf. Sonepar

00206285602

Réf. Fournisseur

000285602

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

courant de défaut nominal:

0...0 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

0 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

temps de retard ajustable:

Non

Transformateur de courant pour relais différentiel Ø 105 mm, pour disjoncteur de puissance