Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Transformateur, de séparation et de sécurité triphasé, 1.6kVA, tension spéciale

Eaton Industries France SAS - Transformateur, de séparation et de sécurité triphasé, 1.6kVA, tension spéciale

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • construit comme un transformateur d'isolement - Oui

  • tension primaire 1 - 50...50 V

  • tension secondaire 1 - 1000...1000 V

  • puissance nominale - 16000 VA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00206914814

Réf. Fournisseur

000914814

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

tension primaire 1

50...50 V

tension secondaire 1

1000...1000 V

puissance nominale

16000 VA

construit comme un auto-transformateur

Non

tension primaire 2

50...50 V

tension primaire 3

50...50 V

tension primaire 4

50...50 V

tension primaire 5

50...50 V

tension primaire 6

50...50 V

tension secondaire 2

1000...1000 V

tension secondaire 3

1000...1000 V

tension secondaire 4

1000...1000 V

tension secondaire 5

1000...1000 V

tension secondaire 6

1000...1000 V

type de commutation

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

4.5 %

matériau conducteur

cuivre

largeur

450 mm

hauteur

434 mm

profondeur

221 mm

indice de protection (IP)

IP00

Degré de protection (NEMA)

autre

Transformateur de commande, de séparation et de sécurité triphasé, 1.6kVA, tension spéciale