Efirack Efilan - Baie RESEAU 800X800 42U avec porte Avant Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
largeur - 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - gris
finition de la barre profilée - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00201005304
Réf. Fournisseur
5304
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
niveau de montage
frontal
largeur
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
gris
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
1
type d'aération
sans
profondeur
800 mm
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
plastique
verrouillage de la porte avant
sans
avec porte arrière
Non
avec parois latérales
Oui
matériau
acier inoxydable
finition de la surface
laqué / peint
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
5015
démontable
Oui
Baie ACCESS Reseau 800X800 42U avec Access Porte Avant Verre