Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Efirack Efilan - Coffret LAN 19''-500-9U en KIT Gris Titane

Efirack Efilan - Coffret LAN 19''-500-9U en KIT Gris Titane

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • couleur - gris

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00201001481

Réf. Fournisseur

1481

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

niveau de montage

frontal

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

couleur

gris

finition de la barre profilée

sans

nombre de portes

1

type d'aération

sans

profondeur

500 mm

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

avec tôle de toit

Non

avec mise à la terre

Oui

avec porte frontale

Oui

matériau de la porte avant

verre

verrouillage de la porte avant

sans

avec porte arrière

Non

avec porte à hublot

Non

avec parois latérales

Non

avec socle

Non

avec gestion de câble vertical

Non

matériau

acier inoxydable

finition de la surface

non traité

modèle

avec cadre pivotant

démontable

Non

Coffret LAN 19''-500-9U en KIT Gris Titane