Efirack Efilan - Coffret LAN 19''-600-15U en KIT Gris Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
couleur - gris
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00201001489
Réf. Fournisseur
1489
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
niveau de montage
frontal
nombre d'unités en hauteur (HE)
15
couleur
gris
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
1
type d'aération
sans
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
sans
avec porte arrière
Non
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Non
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier inoxydable
finition de la surface
non traité
modèle
avec cadre pivotant
démontable
Non
Coffret LAN 19''-600-15U en KIT Gris Titane