Efirack Efilan - Coffret LAN 19''-600-24U en KIT Gris Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00201001491
Réf. Fournisseur
1491
Réf. Commerciale
Efirack Efilan
niveau de montage
avant et arrière
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
24
type d'aération
sans
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
non traité
couleur
noir
Coffret LAN 19''-600-24U en KIT Gris Titane