Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Efirack Efilan - Deflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H2000 - Montant 19''

Efirack Efilan - Deflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H2000 - Montant 19''

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • pour nombre max. de ventilateurs - 0

  • largeur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177955196

Réf. Sonepar

00201001896

Réf. Fournisseur

5302004

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau

acier

mode de pose

autre

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

pour nombre max. de ventilateurs

0

largeur

600 mm

hauteur

2000 mm

finition de la surface

laqué / peint

avec filtre incorporé

Non

indice de protection (IP)

autre

Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H2000 - Montant 19''