Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Efirack Efilan - Face avant 1U boite epissure

Efirack Efilan - Face avant 1U boite epissure

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177435605

Réf. Sonepar

00201000812

Réf. Fournisseur

7241024

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

type de fibre

multimode 50/125

classe de fibre

OM3

finition APC

Non

couleur

gris

adapté au nombre de modules d'insertion

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec plaque frontale

Non

avec boîtier

Non

avec pigtails

Non

type de connecteur externe

autre

type de connecteur interne

autre

numéro RAL

7035

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

profondeur

0 mm

Face avant 1U boite épissure