Efirack Efilan - Glissieres fixes pour TE 8000, 795 mm - 7963710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 85 mm
profondeur - 724 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177443976
Réf. Sonepar
00201000825
Réf. Fournisseur
7963710
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
85 mm
profondeur:
724 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Glissières fixes pour TE 8000, 795 mm


