Efirack Efilan - Kit brosses passe-cables 800 TE 8000 - 7888612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 48 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177802155
Réf. Sonepar
00201001105
Réf. Fournisseur
7888612
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
48 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
30 mm
Kit brosses passe-câbles 800 TE 8000


