Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Efirack Efilan - LCU DX Redondante 3 kW

Efirack Efilan - LCU DX Redondante 3 kW

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4028177709331

Réf. Sonepar

00201001091

Réf. Fournisseur

3311491

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement CC

230...230 V

type de tension

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...0 V

avec régulation de la température

Non

fonction maître/esclave

Non

avec fonction de chauffage

Non

largeur

800 mm

hauteur

1800 mm

LCU DX Redondante 3 kW