fin de vie

Efirack Efilan - LCU DX Redondante 6,5 kW - 3311493

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - LCU DX Redondante 6,5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709362

Réf. Sonepar

00201001093

Réf. Fournisseur

3311493

Marque

Efirack Efilan

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

LCU DX Redondante 6,5 kW