Efirack Efilan - LCU DX Single 6,5 kW - 3311492
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de tension - AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709300
Réf. Sonepar
00201001090
Réf. Fournisseur
3311492
Marque
Efirack Efilan
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
avec régulation de la température:
Non
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
800 mm
hauteur:
1800 mm


