Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Efirack Efilan - Lot de 25 vis+coupelles+ecrous fixation rapide M6 pour 9,5

Efirack Efilan - Lot de 25 vis+coupelles+ecrous fixation rapide M6 pour 9,5

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme de la tête - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 9.5 mm

  • système à vis - cruciforme

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00201001252

Réf. Fournisseur

1252

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau

plastique

forme de la tête

tête ronde bombée

taille de fil (M..)

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

9.5 mm

système à vis

cruciforme

traitement de la surface

non traité

type de filetage

métrique

avec écrou

Oui

Lot de 25 vis+coupelles+écrous fixation rapide M6 pour 9,5