Efirack Efilan - Module balai pour baie reseaux TX CableNet - D800 - L80 - 7888302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 800 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires Baie réseau TX cableNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177964273
Réf. Sonepar
00201002019
Réf. Fournisseur
7888302
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
800 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
80 mm
Module balai pour baie réseaux TX CableNet - D800 - L80


