Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Efirack Efilan - Montant int. 42U Type 26 La paire

Efirack Efilan - Montant int. 42U Type 26 La paire

EFIRACK SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00201001241

Réf. Fournisseur

1241

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

modèle

cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)

matériau

métal

couleur

gris

Montant int. 42U Type 26 La paire