fin de vie

Efirack Efilan - Patch-panel 19 1U 20 E2000 - 7178535

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Patch-panel 19 1U 20 E2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 20

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177166851

Réf. Sonepar

00201000697

Réf. Fournisseur

7178535

Marque

Efirack Efilan

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

20

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

gris

adapté au nombre de modules d'insertion:

20

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

20

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

7035

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

Patch-panel 19 1U 20 E2000