Efirack Efilan - Piece d'angle plaque socle AV-AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L800 - 8640003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VX Base/ socle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177958753
Réf. Sonepar
00201001981
Réf. Fournisseur
8640003
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


