fin de vie

Efirack Efilan - Piece d'angle plaque socle AV-AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L600 - 8640022

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Piece d'angle plaque socle AV-AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958869

Réf. Sonepar

00201001983

Réf. Fournisseur

8640022

Marque

Efirack Efilan

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L600 mm