Efirack Efilan - Plaque de montage partielle - VX25 - L1100 H500 - acier zingué - 8617640

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaque de montage partielle - VX25 - L1100 H500 - acier zingué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 1100 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919495

Réf. Sonepar

00201001197

Réf. Fournisseur

8617640

Réf. Commerciale

Efirack Efilan

matériau:

acier

hauteur:

500 mm

largeur:

1100 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage partielle - VX25 - L1100 H500 - acier zingué - Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en ?uvre de manière extrêmement flexible