Efirack Efilan - Plaques de socle ajourees - VX25 - L 600mm P600mm H100 mm - 8620090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VX Base/ socle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4028177922433
Réf. Sonepar
00201001312
Réf. Fournisseur
8620090
Marque
Efirack Efilan
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
1500 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


